日本製線
10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
10GBASE-T伝送に対応したCat.6A SF/UTP 2重シールドケーブルです。
色
【外被】水(SB)
ケーブル外径(Φmm)
7.8
概算質量(kg/km)
62
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
SF/UTP
カテゴリー
Cat.6A
絶縁体外径(Φmm)
1
内容量
1巻(300m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75542936
4P NSGDT6-10G-SB (SB)
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください