日本製線
1U48ポートアングル型シールドパッチパネル
適合
【取付ラック】EIA 19インチラック
色
黒
質量(g)
520
ポート数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合モジュール
NSJ6A-S, NSJ6-S, NSJ5-S, RMJJC6A-S
ユニット数
1
内容量
1セット(1個)
注意
※モジュラージャックは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75547721
RMPPV48BK-S
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください