筋力計
- 付属品
- 取扱説明書、キャリーケース、計測スタンド、M3×18ネジ×4、パッド付アタッチメント(円形:E-1005)
- 寸法(mm)
- 本体:170×72×35/ハンド部:315+30/スタンド:155×95×35
- 測定範囲
- ±50kgf / ±490N / ±110lb
- 質量(g)
- 705
- 電源(V)
- 単三電池×2本 または 5 DC
- 精度
- ±0.5%FS ±digit
- 表示
- 反転4桁ディスプレイ(LCD)× 2
- 分解能
- 0.01kgf / 0.1N / 0.1lb
- 電源自動OFF
- 自動シャットダウン機能(10分)、手動オフ
- 単位
- kgf / gf / N / lbf
- 使用環境
- 温度:0~40℃ 湿度:80%未満
- 測定モード
- ピーク測定、リアルタイム測定
- 安全率
- 150%FS(110%FS超過でブザー警告)
- 使用環境条件
- 振動源・腐食性物質のない環境
- バックライト
- あり
- 内容量
- 1式
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
医療 の新着商品
カテゴリ


































