曜日別特売
OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257

※製品本体

OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257
OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257
OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257
OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257
OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257
OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257
OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257
OSK97BX235-FG104M 筋力計 アミッタリ 75586257

筋力計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
75586257
品番
OSK97BX235-FG104M
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
付属品
取扱説明書、キャリーケース、計測スタンド、M3×18ネジ×4、パッド付アタッチメント(円形:E-1005)
寸法(mm)
本体:170×72×35/ハンド部:315+30/スタンド:155×95×35
測定範囲
±50kgf / ±490N / ±110lb
質量(g)
705
電源(V)
単三電池×2本 または 5 DC
精度
±0.5%FS ±digit
表示
反転4桁ディスプレイ(LCD)× 2
分解能
0.01kgf / 0.1N / 0.1lb
電源自動OFF
自動シャットダウン機能(10分)、手動オフ
単位
kgf / gf / N / lbf
使用環境
温度:0~40℃ 湿度:80%未満
測定モード
ピーク測定、リアルタイム測定
安全率
150%FS(110%FS超過でブザー警告)
使用環境条件
振動源・腐食性物質のない環境
バックライト
あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする