曜日別特売

23.8インチ FHDモニター

23.8インチ FHDモニター - FeuVision

23.8インチのフルHD・IPSパネルを搭載し、178°の広視野角と自然な発色でどの角度からでも見やすいディスプレイです。非光沢(アンチグレア)仕様のため、照明や外光の反射が抑えられ、長時間の作業でも快適な視認性を維持できます。
100Hzリフレッシュレートと応答速度5msに対応し、一般的な60Hzモニターよりスクロールや動画再生が滑らか。Web閲覧、資料作成、動画視聴、カジュアルゲームなど幅広い用途に適しています。
ウルトラスリムベゼルを採用したスタイリッシュなデザインで、マルチモニター環境でも境界が目立ちにくく作業効率が向上。1W×2のステレオスピーカーも内蔵しており、外付けスピーカーなしでオンライン会議や動画視聴が可能です。
HDMI・VGA入力に対応し、幅広い機器と接続できるほか、VESAマウントにも対応。ブルーライト軽減機能を搭載した、コスパの高い日常向けモニターです。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75586056FSID24BF0SI
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする