寺岡製作所
クラフトテープ
粘着力が強く、しっかりと包装できます
巻き戻しが強く、使いやすさに優れています
環境・人体にやさしい無溶剤タイプ
用途
ダンボール箱の封かん・宅急便や小包の荷造りなどの包装用テープです。
材質
クラフト紙/ゴム系粘着剤
幅(mm)
50
色
段ボール色
長さ(m)
50
伸び(%)
6
引張強度(N/25mm)
166.6
粘着力(N/25mm)
8.04
総厚(mm)
0.14
内容量
1巻
注意
※家具、壁、ガラス、車のボディなど損傷して困る物や人体に直接張らないでください。
※直射日光/高温多湿を避けて保管してください。
※貼る物の表面に付着している油分/水分/ゴミ等をきれいに取り除き貼り付けてください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588321
No.2461
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください