寺岡製作所
自己融着性絶縁テープ
巻き締めることにより高度の密着性を発揮します。
低温下でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
高い絶縁特性があります。
耐候性・耐水性・耐オゾン亀裂・耐老化性に優れています。
用途
電気絶縁用、防食、パイプの水漏れやホースの穴あき補修に最適です。
材質
支持体/ポリエチレンフィルム、粘着剤/ゴム系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
10
伸び(%)
450
粘着力(N/25mm)
29.42
内容量
1巻
注意
※フッ素処理面・シリコーンには剥がれやすいので使用できません。
※家具、壁、ガラス、車のボディなど損傷して困る物や人体に直接張らないでください。
※直射日光/高温多湿を避けて保管してください。
※巻きつける対象物の表面を洗浄してから使用方法をよく読みご使用ください。
※寒冷時には少しあたためてからご使用になると効果的です。
※高温での使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588330
No.420
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください