寺岡製作所
アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)
表面ツヤ消しタイプです。アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途
ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
材質
アルミ箔
幅(mm)
75
色
シルバー
長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.1(アルミ箔厚0.05)
伸び(%)
5
引張強度(N/25mm)
78.5
粘着力(N/25mm)
22.06
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588296
No.8370
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください