寺岡製作所
養生布テープ
手できれいに切れる、養生用の布テープです
建築塗装用のスタンダードタイプ
糊残りが少なく、また粗面にもよくつきます
用途
建築物の外壁などの塗装養生用です
幅(mm)
25
色
青葉
長さ(m)
25
伸び(%)
9
引張強度(N/25mm)
126.8
粘着力(N/25mm)
6.96
内容量
1巻
注意
※人体には直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※長時間貼ったままにしないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588400
No.1400
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください