寺岡製作所
サッシ・パイプ結束用表面保護テープ
結束後にずれにくく、剥がす時に糊が残りにくい。
環境に優しいオレフィンフィルムを使用しています。
用途
アルミサッシや配管類の結束用に最適です。
ステンレス・アルミ・アクリル塗装面の表面保護や結束に。
材質
支持体/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
19
長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/25mm)
3.14
内容量
1巻
注意
※貼ったあとは直射日光・高温多湿を避け、できるだけ早く剥がしてください。
※また、材質や貼り方によっても剥がしにくくなることがあります。
※ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素コート面にはつきません。
※表面がザラザラした面にはつかない場合があります。
※人体には直接貼らないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼りつけてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588366
No.9470
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください