曜日別特売

PP335 THETFORD ポータブルトイレ

PP335 THETFORD ポータブルトイレ - カーク産業

これまでのポータブルトイレにはなかった洗練されたデザイン。_x000D_
タンクの分離はワンタッチで出来るため汚物の処理が簡単に出来ます。_x000D_
清水を流すポンプは扱いやすいピストン式を採用。_x000D_
汚物タンクがいっぱいになるとインジケーターが知らせてくれます。_x000D_
トイレを床面に固定するためのホールドダウンキットが付属します。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
313×342×382
質量(kg)
3.3
タンク容量(L)
清水タンク:10、汚水タンク:10
機能
レベルゲージ
簡易水洗システム
水洗方式:手動(ピストン)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75590046PP335
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする