曜日別特売

折り込み片足テーブルレッグ/黒

折り込み片足テーブルレッグ/黒 - カーク産業折り込み片足テーブルレッグ/黒 - カーク産業
サイズ(mm)
全長:675
中折れ時:315
使用
オプション
固定ブラケット 商品品番 0642-H
用途
キャンピングカーなど
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818178760642/K
¥9,000
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする