曜日別特売

タスキステー(スチール)

タスキステー(スチール) - TRUSCO

取り付けが簡単な構造です。

用途
家具などの補助。
機器の筐体。
トラスコ品番302-1793材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:クロムメッキ仕上げ厚さ(mm)2全長(mm)200穴数3(平座)、2(L座)呼称左用穴径(mm)3.8(丸座)、3.3(L座)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75596940TS-19-L
770
669
736(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする