曜日別特売

”カラーターピーシート #3000”

”カラーターピーシート #3000” - TRUSCO

産業用、土木用、農業用として幅広い用途の中期使用型シートです。

用途
屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。
農水産業用シート。
トラスコ品番437-7524材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)厚さ(mm)0.25オレンジ長さ(m)5.4ハトメ数20番手3000ハトメピッチ(cm)90幅(m)3.6耐久性約1年RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)縦665 / 横575内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75596730TP-3654-OR
6,550
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする