TRUSCO
”1年シート #1900”(スマートグレー)
#3000ブルーシートの2/3の重量で1年相当の耐候性があります。
分別不要なジョイントホール(内径12mm)を採用しています。
用途
野積養生カバーなど。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.11
色
スマートグレー
ハトメピッチ(cm)
90
耐久性
約1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦590 / 横510
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75596696
TP1-1818GY
489-2330
1.8
8
1.8
¥
1,240
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75596721
TP1-3654GY
489-2364
5.4
20
3.6
¥
4,670
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください