曜日別特売

キャンバスシート

キャンバスシート - TRUSCO

汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。

用途
ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。
目隠し用カバーに。
ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
材質綿100%、真鍮厚さ(mm)0.1長さ(m)1.4ハトメ数8ハトメピッチ(cm)65~67幅(m)1.37内容量1枚
注意
※サイズ表記は実際の仕上寸法です。
※洗濯の際、色落ちする場合があるため、他の物と一緒に洗わないで下さい。
※染色された布を使用しているため色ムラ生じる場合があります。
※生地の特性上、摩擦や汗、雨などで濡れた場合は、衣類に色移りする事があるのでご注意下さい。防水タイプではございません。
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75597360CVSTS-BE207-3943ベージュ
5,040
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75597378CVSTS-GY207-3944グレー
5,040
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75597387CVSTS-OD207-3945オリーブドラブ
5,040
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする