TRUSCO
アジャスターボルト(1400kgfタイプ) CRゴムタイプ
さびやすい場所での使用に適します。
用途
工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
トラスコ品番
328-8561
材質
ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、底部:クロロプレンゴム(CR)
ねじ長さ(mm)
130
全高(mm)
160
ねじ寸法
M20×2.5
許容荷重(N)
13720
許容荷重(N[kgf])
13700 [1400 kgf]
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
60
内容量
1個
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595488
TAZ-20X130CSUS
¥
4,580
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください