3箱購入頂くと1箱サービスのお得なキャンペーンになります。東レ製不織布を使用した国内製造の三層マスクです。SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002XVFE試験(ウイルス飛まつ捕集効率)99%以上です。BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。絹のように柔らかな肌触りのマスクです。