曜日別特売

樹脂コートベアリング”ベストローラー” 片側突出タイプ

樹脂コートベアリング”ベストローラー” 片側突出タイプ - TRUSCO

ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。
静音性と耐久性に優れています。

用途各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。トラスコ品番228-2127材質ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱可塑性ウレタン幅(mm)16全幅(mm)18ベアリング特殊ワイドベアリング外径(mm)70内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75601167BR-70V
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする