TRUSCO
石英試験管
通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。
一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。
材質
石英ガラス
耐熱温度(℃)
-193~+800
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75606137
QT-12-10S
194-9198
5
75
12
¥
10,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
75606155
QT-13-10S
194-9199
8
100
13
¥
10,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください