曜日別特売

土木シート ホワイトベージュ

土木シート ホワイトベージュ - TRUSCO

ポリプロピレン(PP)製で、ラミネートされておらず強度が高いです。
土木工事において吸出防止、埋没・沈下防止、洗堀(土砂が水で流されてしまうこと)防止、軟弱地地盤安定、埋没物安定を目的に使用できます。

用途
河川、道路、農地、護岸、鉄道などの土木工事に。
軟弱地盤の安定、埋没・沈殿防止、水による土砂の流出防止に。
宅地造成工事、仮設道路工事、湾岸・河川護岸工事、土木用フィルター材として。
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.3~0.4ホワイトベージュ長さ(m)100内容量1巻
注意
※引張強度(N)と伸び率(%)の数値は、JIS L 1096 A法に基づく試験の結果です。
※プラスチックの編み物なので糸と糸の打ち込みには公差があり、厚み(mm)はおよその数値です。
※効果やシートの耐久性は、使用場所や状況などにより異なります。
※火の近くで使用しないでください。60℃以上の高温環境下での使用は、シートの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※屋外で保管する場合、紫外線、高温多湿の場所は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
引張強度(N)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75602987DBS-1-A706-5610縦 1000/横 8491
9,280
6,998
7,698(税込)
当日出荷
代引不可
75602996DBS-2-A706-5607縦 1060/横 9502
18,610
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする