ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)軽量型

ハンドパレットトラック(エコノミータイプ、ステアリングホイールカバー付)軽量型 - TRUSCO

安全面を考慮してステアリングホイールカバーを付けました。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1,180均等荷重(kg)1,500フォーク幅W(mm)150ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)【ポリウレタン車輪】 74×70フォーク最低高さ(mm)75フォーク最高高さ(mm)190内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※定期点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
※お問い合わせが多い質問をメーカー情報に明記しております。
※添付動画は同シリーズ品での参考動画となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全幅(mm)
フォーク長さ(mm)
フォーク間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75603477THPT15-105-55S-CV691-6997【A寸法】717【B寸法】8705501,050250
130,130
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75603486THPT15-122-68S-CV691-6992【A寸法】887【B寸法】10406851,220385
132,650
99,980
109,978(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75603495THPT15-85-52S-CV692-0141【A寸法】517【B寸法】670520850220
127,170
95,980
105,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする