TRUSCO
脱鉛タイプビニールテープ(10巻入) 10巻入
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しないテープです。(鉛フリー)
全7色のカラーラインナップです。
作業性に優れたJIS規格適合品のテープです。(JIS C 2336)
用途
電気配線工事における600Vまでの電気絶縁処理に。
LANケーブル、電化製品の電源コードの結束に。
長尺物やバラバラになる荷物の整理に。
各種結束、固定、識別に。
トラスコ品番
375-9539
材質
基材:ポリ塩化ビニール樹脂、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.2
色
黄
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
1.4
内容量
1パック(10巻)
注意
※高温下ではべたつきが発生しやすい傾向があります。
※提供不可:ミルシート
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75605261
TM1910Y-10P
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください