壁付けスチールパネル タワー リモコンホルダー付き ブラック

壁付けスチールパネル タワー リモコンホルダー付き ブラック - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×6 クギ×18 キャップ×6) 木ネジ×6 ケーブルホルダー×2(ネオジムマグネット使用)材質本体・リモコンホルダー:スチール(粉体塗装) マグネット マット・滑り止め:シリコーンゴム 取り付けベース×2:ABS樹脂ブラック質量(g)2900備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁耐荷重本体:4kg ケーブルホルダー1つあたり:75g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:80×9.2×27内径(mm)ケーブルホルダー1つあたり:4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体トレー部:80×8.3×1.4寸法(幅W×奥行D)(cm)リモコンホルダー部1か所あたり:3.9×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7562108110353
6,300
6,930(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする