テーブル横ティッシュケース タワー ブラック

テーブル横ティッシュケース タワー ブラック - 山崎実業
付属品六角レンチブラック質量(g)720備考取り付け可能な場所 天板の厚さが1.2~5.5cm(幕板やパイプ等を含む) 幅24cm以上(脚を含まず) 奥行き4cm以上のテーブルなど ※設置場所の構造や材質、形状によっては取り付けできない場合があります。表示【品質】本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×10×13.4適合サイズ(cm)幅23.2×奥行12×高さ5.5以内のティッシュケース(ボックスタイプ・ソフトタイプ可)耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)ティッシュ取り出し口:W23.5×H1.5 ティッシュケース出し入れ口:D5.7×H12.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7562089810372
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする