曜日別特売
10372 テーブル横ティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 75620898

10372 テーブル横ティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 75620898
10372 テーブル横ティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 75620898
10372 テーブル横ティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 75620898
10372 テーブル横ティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 75620898
10372 テーブル横ティッシュケース タワー ブラック 山崎実業 75620898

テーブル横ティッシュケース タワー ブラック

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75620898
品番
10372
販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300
付属品
六角レンチ
色
ブラック
質量(g)
720
備考
取り付け可能な場所 天板の厚さが1.2~5.5cm(幕板やパイプ等を含む) 幅24cm以上(脚を含まず) 奥行き4cm以上のテーブルなど ※設置場所の構造や材質、形状によっては取り付けできない場合があります。
表示
【品質】本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×10×13.4
適合サイズ(cm)
幅23.2×奥行12×高さ5.5以内のティッシュケース(ボックスタイプ・ソフトタイプ可)
耐荷重(g)
500(静止荷重)
内寸(cm)
ティッシュ取り出し口:W23.5×H1.5 ティッシュケース出し入れ口:D5.7×H12.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする