色ブラウン質量(g)1925表示【品質】本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンゴム、仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット、蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.2×13.5適合サイズ(cm)幅25.7×奥行12.4×高さ9.1以下の、ボックスタイプ・ソフトタイプのティッシュペーパー、キッチンペーパー等 ※サイズ・形状によっては収納できない場合があります。内寸(cm)ペーパー収納部:W25.7×D9.1×H12.4 ペーパー取り出し口:W22.5×H2 リモコン収納部(開口部):W25.7×D4.3×H13.3 仕切り:W6.1×D4×H12.5内容量1個