曜日別特売
10414 厚型対応ティッシュケース&リモコンスタンド リン ブラウン 山崎実業 75620986

10414 厚型対応ティッシュケース&リモコンスタンド リン ブラウン 山崎実業 75620986
10414 厚型対応ティッシュケース&リモコンスタンド リン ブラウン 山崎実業 75620986
10414 厚型対応ティッシュケース&リモコンスタンド リン ブラウン 山崎実業 75620986
10414 厚型対応ティッシュケース&リモコンスタンド リン ブラウン 山崎実業 75620986
10414 厚型対応ティッシュケース&リモコンスタンド リン ブラウン 山崎実業 75620986

厚型対応ティッシュケース&リモコンスタンド リン ブラウン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75620986
品番
10414
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500
色
ブラウン
質量(g)
1925
表示
【品質】本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーンゴム、仕切り:スチール(粉体塗装)、マグネット、蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×14.2×13.5
適合サイズ(cm)
幅25.7×奥行12.4×高さ9.1以下の、ボックスタイプ・ソフトタイプのティッシュペーパー、キッチンペーパー等 ※サイズ・形状によっては収納できない場合があります。
内寸(cm)
ペーパー収納部:W25.7×D9.1×H12.4 ペーパー取り出し口:W22.5×H2 リモコン収納部(開口部):W25.7×D4.3×H13.3 仕切り:W6.1×D4×H12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする