3 Light Wings 120mm PWMハイスピードは、鮮やかでユニークな外観の印象的なイルミネーション、強力なパフォーマンス、効率的な冷却による静かな動作を提供します。
・ファン3個パック
・フロントとリアにARGBライティング
・18個のLEDにより、複数のカラーとモードで個性的な外観を実現
・ARGBハブにより最大6つのARGBコンポーネントを同期可能
・9枚の静音最適化ファンブレードにより、高圧力による乱流ノイズの発生を低減
・2,500rpmで31dB(A)という驚異的なパフォーマンス対ノイズ比