Lサイズのおっきなにゃんこの金魚鉢

Lサイズのおっきなにゃんこの金魚鉢 - ドギーマン

いつもは固体、ときどき液体。
透明で可愛い姿が見えちゃう金魚鉢の猫ベッド。
Lサイズの大きめ設計なので、大きな猫ちゃんも使える。
シーンや好みに合わせてカーテンも取り付け可能で
落ち着く空間にも。
ふわふわとさらさらのリバーシブルクッション付きで
一年通して使える。
固定シール付きで安心して使える。
おまけで肉球シール付きで好みにアレンジできちゃう。
転倒時の閉じ込め防止の猫耳クリップ付き。

用途ベッド (猫用)セット内容本体、クッション、カーテン、肉球シール、固定シール、猫耳クリップ材質本体:PET、クッション:ポリエステル、カーテン:ポリエステル、肉球シール:紙、固定シール:アクリル樹脂、猫耳クリップ:ポリプロピレン直径(Φcm)【クッション】約30口径(Φcm)22使用時寸法(cm)約直径35×高さ26.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75620110-
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする