にゃんこの金魚鉢M

にゃんこの金魚鉢M - ドギーマン

容器に合わせて隙間なくきっちりとおさまる猫ちゃん。
そんな猫ちゃんの姿が楽しむことができるベッドです。
透明で可愛い姿が見えちゃう金魚鉢の猫ベッド。
シーンや好みに合わせてカーテンを取り付け可能、
落ち着く空間にも。
ふわふわとさらさらのリバーシブルクッション付きで
一年を通して使えます。
おまけの肉球シールで好みにアレンジできます。
転倒時の閉じ込め防止の猫耳クリップ付き。

用途ベッド (猫用)セット内容本体、クッション、カーテン、肉球シール、固定シール、猫耳クリップ材質本体:PET、クッション:ポリエステル、カーテン:ポリエステル、肉球シール:紙、固定シール:アクリル樹脂、猫耳クリップ:ポリプロピレン直径(Φcm)【クッション】約30口径(Φcm)19使用時寸法(cm)約直径30×高さ22.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75620128-
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする