海外国内用 大型変圧器

海外国内用 大型変圧器 - カシムラ海外国内用 大型変圧器 - カシムラ海外国内用 大型変圧器 - カシムラ海外国内用 大型変圧器 - カシムラ海外国内用 大型変圧器 - カシムラ海外国内用 大型変圧器 - カシムラ海外国内用 大型変圧器 - カシムラ海外国内用 大型変圧器 - カシムラ

日本の家電を海外で、海外の家電を日本で使える大型変圧器。
出力コンセント:マルチタイプ12種のプラグに対応。
保護機能:過熱保護、サーキットブレイカー搭載。

コンセント形状
【入力】Aプラグ
コード長さ(m)
1
入力電圧(V)
100/220-240
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
最大出力
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
WT-19EJ 7562514175625141WT-19EJ6.21500VA225×170×128
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
WT-20EJ 7562515075625150WT-20EJ93000VA300×213×146
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする