WT-19EJ 海外国内用 大型変圧器 カシムラ 75625141

WT-19EJ 海外国内用 大型変圧器 カシムラ 75625141
WT-19EJ 海外国内用 大型変圧器 カシムラ 75625141
WT-19EJ 海外国内用 大型変圧器 カシムラ 75625141
WT-19EJ 海外国内用 大型変圧器 カシムラ 75625141
WT-19EJ 海外国内用 大型変圧器 カシムラ 75625141
WT-19EJ 海外国内用 大型変圧器 カシムラ 75625141

海外国内用 大型変圧器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は最大出力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大出力
1500VA
注文コード
75625141
品番
WT-19EJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

日本の家電を海外で、海外の家電を日本で使える大型変圧器。
出力コンセント:マルチタイプ12種のプラグに対応。
保護機能:過熱保護、サーキットブレイカー搭載。

本体質量(kg)
6.2
最大出力
1500VA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×170×128
コンセント形状
【入力】Aプラグ
コード長さ(m)
1
入力電圧(V)
100/220-240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする