三笠産業[工具]
フロアスクレーパー
軽量・小型持ち運びが便利です。
補助ハンドルを装備すると刃先に力を加える事が容易にできます。
4種類のブレードが容易され、さまざまな現場に対応します。
付属品
メインブレード230×1、メインブレード140×1サイド(左右)ブレード各1、スペシャルブレード×3、六角ドライバ
質量(kg)
15
出力(W)
300
電流(A)
5
電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【機体】1080×145×868
回転数
4600min
-1
剥き幅(mm)
140/230
走行タイプ
手押式
内容量
1台
注意
※定格時間30分です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75625965
EDDY-Ⅱ
¥
342,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません