Vodaview
5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz
5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz
用途
1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応
色
ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒
規格
Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.1
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
分類
映像転送・データ転送・給電
RoHS指令(10物質対応)
対応
データ転送
10Gbps
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
給電方式
USB Power Delivery 60W
内容量
1本
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75625168
VV-UCUC150-8UHG2
15
¥
68,360
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75625177
VV-UCUC100-8UHG2
10
¥
61,240
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75625186
VV-UCUC070-8UHG2
7
¥
56,940
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75625195
VV-UCUC050-8UHG2
5
¥
54,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください