Vodaview
7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
用途
1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応
色
ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.8
対応解像度
8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB規格
【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
HDCP対応
2.2/2.3
内容量
1本
注意
※逆方向には対応していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75625229
VV-UCHD150-8UH-B
15
¥
41,420
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75625238
VV-UCHD100-8UH-B
10
¥
39,960
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75625247
VV-UCHD070-8UH-B
7
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください