どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機

どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 - オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 - オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 - オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 - オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 - オムニ[家電]どこでもハンディ モバイル高圧洗浄機 - オムニ[家電]

軽量(約910g)、コンパクトサイズのモバイル高圧洗浄機!電源不要の充電式!折りたたみ式でコンパクトなので持ち運びのも楽々!女性でも気軽に使用可能です!いつでもどこでも手軽に洗浄!洗いたい時、洗いたい場所ですぐに使える!準備も片付けも簡単!場所を選べず使用可能!豊富な種類のアタッチメントでペットボトル、バケツからホース、または水道蛇口によりあらゆる給水が可能です。簡単に汚れを落とせる!コードレスでも高い洗浄力!あらゆるシーンで大活躍!車や自転車、ベビーカー、ベランダ、窓さっし、農作業の衣類の洗浄などに!5つの噴射モード!ノズルの先端を回すだけで、用途に合わせて簡単に切替ができる! 0°ポイント噴射:最も強い水圧でホイール、車体下部、隙間など、しつこい汚れの洗浄に最適です。15°噴射:水流が15°の扇状に広がり、車の側面、ドア、トランクなどの広い面積の洗浄に最適。25°噴射:水流が25°の扇状に広がり、車全体、ベランダや外壁の軽い汚れを洗い流すのに最適。40°噴射:水流が40°の扇状に広がり、水撥ねが気になる場所の汚れを洗い流すのに最適。ミスト噴射:最もやさしい水圧で細かいミスト状の水を噴射し、花壇や庭の水やりなどに適しています。泡洗浄もできる!泡フォームボトルキットを使えば、洗剤を広範囲に散布可能!洗車や掃除に便利!コンパクトでも長時間使える:最大約45分(ミスト噴射の場合)収納袋付き!収納に便利な袋付き!

セット内容本体、5in1ジェットノズル、フォームボトルキット、ペットボトルアダプター、ホースアダプター、蛇口アダプター、水流止アダプター、給水ホース(約5m)、給水フィルター、充電ケーブル(Type-C)、収納袋材質ABS樹脂、PC、他質量(g)910(付属品除く)時間使用可能:20~45分最大吐出圧力(MPa)1.7充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)4,400×3サイズ(mm)(使用可能時)265×72×194、(収納時)186×72×126最大吐出水量(L/min)198内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75626918OMC-CLWM001
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする