型取り用液状シリコーンゴム KE-68

型取り用液状シリコーンゴム KE-68 - 信越化学工業

型取り用液状シリコーンゴム。KE-68(主剤)とCAT-RC(硬化剤)の二液縮合タイプです。KE-66が低粘度に対して、KE-68はペースト状です。

用途型取り用その他【主剤】KE-68【硬化剤】CAT-RC内容主剤:1kg/硬化剤:40g粘度ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1セット
注意
※メーカー出荷時は主剤と硬化剤が別梱包です。納期は製造状況により変わりますので目安となります。ご注文後のキャンセルはお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75626875KE-68
オープン
17,980
19,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする