Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」

Jabra PanaCast 55 VBS用 拡張オーディオデバイス 中大会議室向け「Jabra PanaCast SpeakerMic and SpeakerMic Adapter」 - Jabra

スピーカーとマイクの範囲を広げるJabra PanaCast 55 VBS用の拡張スピーカーマイク
60mmスピーカー
マイク数4(全方向性)
直径5m収音可能【仕様】
接続(Cat6(別売)、RJ45、RJ45 から USB-C(SpeakerMic アダプタ))
本体サイズ(136mm×55mm)
重量623g
防水(IPX2)
保証2年【同梱物】マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書 ▼関連製品(Jabra PanaCast 55 VBS)

仕様【通話時のノイズ低減】〇付属品マウンティングプレート、SpeakerMicアダプタ、テーブル用接着剤×3、設置説明書セット内容PanaCast SpeakerMic、取り付けプレート、SpeakerMicアダプター、テーブル用接着剤3個、取り付け説明書材質布地、アルミニウム、黒色プラスチック種類【マイク】全方向ケーブル長(m)30本体質量(g)623接続Cat6ケーブル(別売)、RJ45ケーブル、RJ45-USB-C変換ケーブル(スピーカーマイクアダプター)マイクロホン4個周波数範囲(Hz)【スピーカー】100~18000、【マイク】アナログ 100~18000、デジタル 100~18000保証期間2年USBケーブル(m)0.5再生周波数帯域(Hz)【スピーカー】100~18000(音楽モード)【スピーカー】100~18000(音声モード)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)保管温度(℃)-20℃~45℃(-4°F~113°F)周波数帯域(Hz)【マイク】100~18000直径×高さ(mm)136×55スピーカーサイズ(mm)60(2.36インチ)IP等級IPX2防水IPX2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
756440598900-100
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする