ヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き

ヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き - サンワサプライヘッドセット Bluetooth 充電ケース付き - サンワサプライ

充電ケース付きで持ち運びながら充電をすることができます。
充電スタンドとしても使うことができて必要な時にすぐに使用できます。
充電ケースにケーブルが搭載されていて、USBポートに接続することで充電することができます。
デュアルマイクノイズキャンセル搭載。2つのマイクで周囲の騒音を低減して自分の声をきれいに相手に伝えることができます。
ロングマイク搭載。マイクが口元にくるので声をしっかり拾うことができます。
約10時間以上使用できるので長時間の使用でも安心して使用できます。
S/M/Lの3種類のイヤーピース搭載で、自分の耳に合わせて使用することができます。イヤーピースは充電ケースに収納できます。

質量(g)
ヘッドセット/約17
充電ケース/約78
適合規格
Bluetooth 5.0
QCC3020搭載
仕様
【SCMS-T】対応
セット内容
製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、充電ケース,製品本体、充電用USBケーブル、イヤーピース(S/M/L)、充電ケース
電源
リチウムポリマーバッテリー
接続方式
Bluetooth
感度
【マイク】-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz),-42±2dB(0dB=1V/ubar,at 1kHz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッドセット/約82×85×115、充電ケース/約116×65×24
対応機種
Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど
インターフェース
【充電ポート】USB Type-C
充電時間
1.5時間
周波数範囲
2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
最大12時間
指向性
【マイク】全(無)指向性
伝送方法
GFSK
通信距離(m)
10 Class2,10 Class2
連続待受時間
最大150時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
最大12
マルチポイント
対応
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75644278MM-BTMH74BK
¥16,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする