19インチサーバーボックス 2U 垂直
壁面に垂直設置できるため、ネットワーク機器を壁沿いにまとめて省スペース化できます。
EIA規格準拠の2Uサイズで、パッチパネルや電源タップなど一般的なラック機器に幅広く対応します。
通信用ボックス内に取り付けられた木製基板にも設置でき、19インチ機器をスムーズに固定できるようになります。
デスク天板裏へ水平設置でき、作業中でも機器へ手が届きやすい快適なアクセス性を実現します。
付属のケージナットとネジでしっかり固定でき、初めての方でも短時間で設置しやすい構造です。
スチール製ブラケットにより耐久性が高く、オフィスやサーバールームでも安心して長期間使用できます。
- 付属品
- ケージナット・ネジセット(8セット)
壁面取り付け用木ねじ,ケージナット・ネジセット(8セット)
壁面取り付け用木ねじ
- 材質
- フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- 質量(g)
- 870
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 505×152×140
- 色(フレーム)
- ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。
- 総耐荷重(kg)
- 50※設置する壁面の補強により、耐えられる荷重かを確認してから設置作業を行ってください。
- ユニット数
- 2U
- 内容量
- 1台
デスク周辺用品 の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥18,678¥16,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥38,478¥34,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥24,178¥21,980カテゴリ































