パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向け
工具不要のフィードスルー構成:すぐに使用できる24ポート1Uフィードスルーパッチパネルにより、ネットワーク構築を簡略化。RJ45 UTPカプラーをあらかじめ搭載し、パンチダウンや圧着作業なしでCat6/Cat5e接続を即時に実現。効率的かつ拡張性のある設置環境に対応
ケーブル配線の整理:背面のケーブル管理バーにより、配線をすっきり整理。各ケーブルを分離して保持できるU字型ケーブルガイドと、ケーブルタイ固定用のサイドスロットを装備。ラック内のレイアウトを整え、エアフローやアクセス性、トラブルシューティング効率を向上
ネットワーク接続の効率化:Cat6パッチコードを両側でRJ45インラインカプラーに直接接続し、手作業による端子処理が不要。必要に応じてケーブルをすばやく交換でき、ネットワーク接続を維持しながらダウンタイムを最小限に抑制
標準ラックへの取り付け:19インチラックまたはウォールマウント型キャビネットへの設置に対応し、取り付け用のねじとケージナットを付属。工具不要のキーストーンスロットにより、アップグレードや新規導入時の迅速かつ柔軟な展開が可能
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:拠点サーバー環境や社内システムなど、現場での運用において高い信頼性を発揮するよう設計されたネットワークソリューション。ラボでの検証と実地テストを経て、スムーズな統合と安定した稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
- 用途
- 標準19インチラックおよびキャビネットへの設置に対応
パンチダウン工具なしでCat6/5eケーブルを瞬時に接続。設定やトラブルシューティングに必要なケーブルを素早く交換可能
番号が明確に表示されたキーストーンポートにより、配線経路の識別が容易
- 仕様
- ●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:85%●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:483 mm●製品幅:138 mm●製品高さ:44 mm●製品重量:630 g●付属品:製品関連資料、ネジおよびナット一式
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
サーバーラック用オプション の新着商品
サーバーラック棚板/2枚セット/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/奥行き25cm/耐荷重 各20kg/放熱スリット付き/ラックアクセサリーStarTech.com税込¥14,278¥12,980
パッチパネル/1U/フィードスルー型/Cat6a 24ポート/シールドSTP RJ45/ケーブル管理バー付属/カテゴリ6A ラックマウント用 イーサネットパネルStarTech.com税込¥30,778¥27,980
パッチパネル/ラックマウント型/1U 24ポート/スルータイプ(フィードスルー)/ケーブル管理バー付き/Cat6対応 RJ45 UTP/ネットワーク構築・配線管理・データセンター向けStarTech.com税込¥18,678¥16,980カテゴリ





























