ブロワ
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
- 消費電力(W)
- 134
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格周波数(Hz)
- 50/60(兼用)
- 本体質量(kg)
- 13.5
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 445×220×226
- 電源コード(m)
- 1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
- 絶縁階級
- 【コイル】E種
- 吐出空気量(L/min)
- 150
- 吐出口外径(Φmm)
- 26
- 定格圧力(kPa)
- 20
- 内容量
- 1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ























