※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
ブロワ
LA-150F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75645005
品番
LA-150F
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、低作動音、無給油が自慢です。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。
消費電力(W)
134
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60(兼用)
本体質量(kg)
13.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
445×220×226
電源コード(m)
1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
絶縁階級
【コイル】E種
吐出空気量(L/min)
150
吐出口外径(Φmm)
26
定格圧力(kPa)
20
注意
※画像は代表画像を使用しています。