C3119 カーペットクリーナースペアテープオフィスコロコロ40M1巻入 ニトムズ 75647130

製品画像

カーペットクリーナースペアテープオフィスコロコロ40M1巻入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(1巻)
注文コード
75647130
品番
C3119
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

幅187ミリ×長さ32M・巻き芯径76.5ミリのすじ塗りスタンダードタイプのスペアテープ1巻で、テープが切りやすい特殊ミシン目・転がす方向が分かる矢印印刷入りです。テープの端が手につかずめくりやすいドライエッジ加工です。カーペット用でオフィスのシュレッダー周りなどのお掃除に。強接着なのでしつこいゴミにも対応

色
白
質量(g)
650
テープ幅(mm)
187
テープ長さ(m)
40
巻数
1
巻芯径(Φmm)
76.5
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする