SMTスマート 角ハンガー 32個付

SMTスマート 角ハンガー 32個付 - ノーブランドSMTスマート 角ハンガー 32個付 - ノーブランドSMTスマート 角ハンガー 32個付 - ノーブランド

小型角ハンガー。スマートサイズでしっかり干せる。十分なピンチ付数を維持しつつ、角ハンガーのフレームを小型化することで、購入後に持ち帰りやすく、保管や省スペース干しにも優れ、軽量化によって取り回しもしやすくなっています。

用途
洗濯 角ハンガー 小型 省スペース
材質
本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線
寸法(mm)
【展開】330×440×325
ブルー
質量(g)
380
内容量
1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7564594020360
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする