バスマット・バスタオルハンガー

バスマット・バスタオルハンガー - アイメディアバスマット・バスタオルハンガー - アイメディアバスマット・バスタオルハンガー - アイメディアバスマット・バスタオルハンガー - アイメディアバスマット・バスタオルハンガー - アイメディアバスマット・バスタオルハンガー - アイメディア

幅広の洗濯物も干しやすい、伸縮式のバスマット・バスタオルハンガーです。
長さを4段階に調節でき、洗濯物のサイズに合わせて最大幅63cmまで対応しています。
上下独立スライドバーのため、上部を開ければ通しづらい洗濯物も横から簡単に掛けられます。
回転フックで干す向きも自由自在です。
使わない時は縮めてコンパクトに収納できます。

材質
ABS樹脂
耐荷重(kg)
2
寸法(cm)
【収縮時】37×16×1.5【伸長時】66×16×1.5
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057394001010767
¥700
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする