曜日別特売

シャツハンガー5連フック

シャツハンガー5連フック - アイセン

室内のいろんな場所をランドリースペースに変身させることができます。
使用後はコンパクトに折りたためるため、スッキリ片付けられます。
フック部壁面プレート部には触れる対象物にキズをつけにくいエラストマー樹脂を採用しています。
室内干しに便利です。

用途
室内の様々な場所での洗濯物干しに。
トラスコ品番
258-8488
材質
ポリプロピレン(PP)、エラストマー
幅(mm)
152
高さ(mm)
180
奥行(mm)
295
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06206842LK435
オープン
¥639
¥703(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする