PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA
・細かなフライス加工を可能にしたフライステーブルです。
・小型で省スペースでの作業が可能です。
- 用途
- ・小型で細かなフライス加工を可能に。
- 適合
- 【エンドミル】271112711227113
- セット内容
- コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、エンドミル2種(Φ2mm、3mm)、ミニ高さ自由クランプセット1式、ミニバイス用取り付けネジセット1式、コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式
- 幅(mm)
- 210
- 質量(kg)
- 4.2
- 高さ(mm)
- 370
- 出力(kW)
- 0.055
- 奥行(mm)
- 235
- 電源(V)
- 単相100
- 消費電力(W)
- 55
- テーブル寸法(mm)
- 210×70
- 電源コード(m)
- 2
- 主軸回転数(min-1[r.p.m])
- 8000~17000
- 適合クランプ
- 24256
- 床面積(mm2)
- 【設置】120×235
- 移動量(mm)
- 【X×Y×Z】132×46×90
- 軸端~テーブル間距離(mm)
- 最大95
- 内容量
- 1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ




























