PROXXON(プロクソン)
PROXXON マイクロ・フライステーブル MFA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75645739
品番
27130
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
・細かなフライス加工を可能にしたフライステーブルです。
・小型で省スペースでの作業が可能です。
用途
・小型で細かなフライス加工を可能に。
適合
【エンドミル】271112711227113
セット内容
コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、エンドミル2種(Φ2mm、3mm)、ミニ高さ自由クランプセット1式、ミニバイス用取り付けネジセット1式、コレットチャックΦ3mm用(装着済み)、スパナ1個、L型レンチ1個、固定用クランプ2個、マイクロ・クロステーブル用取り付けネジセット1式
幅(mm)
210
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
370
出力(kW)
0.055
奥行(mm)
235
電源(V)
単相100
消費電力(W)
55
テーブル寸法(mm)
210×70
電源コード(m)
2
主軸回転数(min
-1
[r.p.m])
8000~17000
適合クランプ
24256
床面積(mm
2
)
【設置】120×235
移動量(mm)
【X×Y×Z】132×46×90
軸端~テーブル間距離(mm)
最大95